Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettgewebeersatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2601099074 Klettgewebeersatz für Schleiffinger, 2er-Pack
Bosch 2601099074 Klettgewebeersatz für Schleiffinger, 2er-Pack
Bosch 2601099074 Klettgewebeersatz für Schleiffinger, 2er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140110907
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2601099074
EAN/GTIN:
     3165140110907
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
deltaschleifblatt bosch
dreieck schleifblatt
Das klettverschlussartige Austauschmaterial ist zur Verwendung mit dem Schleiffinger 2 608 000 199 von Bosch bestimmt. Dieser Schleiffinger ist ideal für Schleifarbeiten in schmalen Zwischenräumen geeignet.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schleifen in schmalen Zwischenräumen
Leistungsbeschreibung:
Schleifen in schmalen Zwischenräumen
(Version) Key RTB:
Schleiffinger ideal für Schleifarbeiten in schmalen Zwischenräumen
Spezifisches RTB1:
Passt auf Deltaschleifer von Bosch
Produkttext, ZB grau:
Klettgewebeersatz für Schleifzunge
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,009 kg
Nettogewicht:
0,005 kg
Volumen:
0,031 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,22*
€ 3,12*
7 Tage
nicht lagernd
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,12*
4 Tage
18
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,26*
€ 3,15*
6 Tage
50
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,235*
€ 3,195*
2 Tage
40
2
pro Stück
€ 23,00*
ab € 2,395*
€ 3,325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.