Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff M 10 mit Vibration Control, passend zu: GWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 602 025 182 Bohr-/Drehhammergriff Schwarz, Rot
Bosch 2 602 025 182 Bohr-/Drehhammergriff Schwarz, Rot
Bosch 2 602 025 182 Bohr-/Drehhammergriff Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C4310-2602025182
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2602025182
EAN/GTIN:
     3165140498449
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
winkelschleifer handgriff
Der Griff ist für Links- und Rechtshänder geeignet. Passend zu: PWS 700-115. PWS 720-115. PWS 720-125. PWS 750-115. PWS 750-125.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Für Links- und Rechtshänder
Leistungsbeschreibung:
Links- und Rechtshänder
(Version) Key RTB:
Mit allen kleinen Winkelschleifern von Bosch und Bandschleifern mit einem M10-Gewinde kompatibel
Produkttext, ZB grau:
Handgriff M 10 mit Vibration-Control
SOL Date:
18.03.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,14 kg
Volumen:
1,008 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Handgriff
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.