Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff M 10, passend zu: PWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 602 025 183 Hilfsgriff für Elektrowerkzeuge Schwarz
Bosch 2 602 025 183 Hilfsgriff für Elektrowerkzeuge Schwarz
Bosch 2 602 025 183 Hilfsgriff für Elektrowerkzeuge Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4310-2602025183
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2602025183
EAN/GTIN:
     3165140498456
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
winkelschleifer handgriff
Der Griff ist für Links- und Rechtshänder geeignet. Passend zu: PWS 700-115. PWS 720-115. PWS 720-125. PWS 750-115. PWS 750-125.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Für Links- und Rechtshänder
Leistungsbeschreibung:
Links- und Rechtshänder
(Version) Key RTB:
Mit allen kleinen Winkelschleifern von Bosch und Bandschleifern mit einem M10-Gewinde kompatibel
Produkttext, ZB grau:
Handgriff M 10
SOL Date:
18.03.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,112 kg
Nettogewicht:
0,105 kg
Volumen:
0,855 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
36 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
BG
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Handgriff
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.