Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubbox mit Filter (schwarze Ausführung), passend zu: GSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2605411240 Staubbox mit Filter, 150 x 120 mm, schwarze Ausführung
Bosch 2605411240 Staubbox mit Filter, 150 x 120 mm, schwarze Ausführung
Bosch 2605411240 Staubbox mit Filter, 150 x 120 mm, schwarze Ausführung
Artikel-Nr.:
     C4310-2605411240
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605411240
EAN/GTIN:
     3165140851794
Suchbegriffe:
Systemzubehör für Bohren/Schrauben/...
Passend zu: GSS 140-1 A. GSS 160 Multi. GSS 160-1 A. GSS 1400 Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Produkttext, ZB grau:
Staubbox mit Filter, schwarz
SOL Date:
20.01.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
20.07.2017
Bruttogewicht:
0,095 kg
Nettogewicht:
0,095 kg
Volumen:
1,177 dm3
Abmessung Länge:
152 mm
Abmessung Breite:
88 mm
Abmessung Höhe:
88 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06012A2100
ab € 85,12*
Sonstiges
Bosch
06012A2300
ab € 123,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.