Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Schwingschleifblatt
>
Holz-Schleifstreifen
>
Artikel
Schwingschleifer GSS 160 Multi
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06012A2300
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06012A2300
EAN/GTIN:
3165140785983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
Elektro-Schwingschleifer
Schwingschleifer GSS 160 Multi, Der GSS 160 Professional Multi ist Boschs kompakter und ergonomischer kabelgebundener Schwingschleifer für ein breites Anwendungsspektrum, ideal auch für enge Stellen. Seine ergonomische Handablage und das kompakte Design garantieren eine einfache und bequeme Handhabung. Im Lieferumfang sind drei auswechselbare Schleifplatten enthalten, die das Arbeiten an Kanten und Ecken sowie auf kleinen flachen Oberflächen ermöglichen. Die Staubbox umfasst ein integriertes Bosch Microfilter-System für eine effiziente Staubabsaugung und nahezu staubfreies Arbeiten Der Schwingschleifer eignet sich zum Zwischenschleifen, Feinschleifen und Schleifen von Ecken und kleinen flachen Oberflächen. Er ist einsetzbar auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie Mineral- und Acryloberflächen. Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel. Außerdem umfasst der GSS 160 Professional Multi sowohl ein Klemm- als auch ein Klettsystem zur Schleifpapierbefestigung und er kann einhändig bedient werden. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). L-BOXX-Einlage. Lochwerkzeug (2 608 190 059). Schraubendreher. Staubbox (2 605 411 240) inkl. Microfilter (2 605 411 241). 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232). 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458). 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 608 Z96). (Delta) Grundplatte, 100 x 150 mm (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445). Grundplatte, 113 x 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443). Grundplatte, 80 x 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
180 W
Maschinengewicht:
1.2 kg
Schleifmittelbefestigung:
kletten/klemmen
Schleifplattenbreite:
100 mm
Schleifplattenlänge:
150 mm
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
12000 1/min | 12000 min-1
Schwingkreisdurchmesser:
1.6 mm
Länge:
296 mm
Breite:
101 mm
Höhe:
143 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 155 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Gewicht:
1.2 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
101 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
296 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
143 mm
Nenneingangsleistung:
180 W
Leerlaufdrehzahl, von:
12000 min-1
Schwingzahl bei Leerlauf, von:
24000 min-1
Schwingzahl im Leerlauf:
24000 min-1
Schleifplatte mit Klettverschluss, Breite:
80 mm
Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Länge:
113 mm
Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Breite:
100 mm
Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Länge:
150 mm
Schleifplatte mit Klettverschluss, Länge:
130 mm
Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Breite:
101 mm
Schwingungsemissionswert ah [Plattenmaterial schleifen]:
5.0 m/s²
Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]:
1.5 m/s²
Unterteilung der Produktkategorien:
Schwingschleifer
Positionierung:
Kompakter und ergonomischer Schwingschleifer ideal für Ecken und zahlreiche weitere Anwendungen
Langversion, Teil 1:
Der GSS 160 Professional Multi ist Boschs kompakter und ergonomischer kabelgebundener Schwingschleifer für ein breites Anwendungsspektrum, ideal auch für enge Stellen. Seine ergonomische Handablage und das kompakte Design garantieren eine einfache und bequeme Handhabung. Im Lieferumfang sind drei auswechselbare Schleifplatten enthalten, die das Arbeiten an Kanten und Ecken sowie auf kleinen flachen Oberflächen ermöglichen. Die Staubbox umfasst ein integriertes Bosch Microfilter-System für eine effiziente Staubabsaugung und nahezu staubfreies Arbeiten
Langversion, Teil 2:
Der Schwingschleifer eignet sich zum Zwischenschleifen, Feinschleifen und Schleifen von Ecken und kleinen flachen Oberflächen. Er ist einsetzbar auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie Mineral- und Acryloberflächen. Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel.
Langversion, Teil 3:
Außerdem umfasst der GSS 160 Professional Multi sowohl ein Klemm- als auch ein Klettsystem zur Schleifpapierbefestigung und er kann einhändig bedient werden.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ergonomische Handablage und kompaktes Design für einfaches, bequemes Handling | Mit 3 auswechselbaren Schleifplatten für die Arbeit an Kanten und Ecken sowie kleinen flachen Oberflächen | Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System für nahezu staubfreies Arbeiten
Einsatzbereiche:
Schleifen von Beschichtungsstoff | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Holz | Schleifen von synthetischem Material | Schleifen von Mineralwerkstoff | Schleifen von natürlichen Materialien | Schleifen von Nichteisenmetall | Schleifen von Stein
Titel:
Schwingschleifer GSS 160 Multi Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | L-BOXX-Einlage | Lochwerkzeug (2 608 190 059) | Schraubendreher | Staubbox (2 605 411 240) inkl. Microfilter (2 605 411 241) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 608 Z96) | (Delta) Grundplatte, 100 x 150 mm (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445) | Grundplatte, 113 x 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443) | Grundplatte, 80 x 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444)
SOL Date:
01.03.2016
Bruttogewicht:
4,14 kg
Nettogewicht:
1,4 kg
Volumen:
24,552 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Schleifer & Hobel
>
Schwingschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Vibrationsschleifer
,
Elektroschwingschleifer
,
Schwingschleifer (elektrisch)
,
Vibrationsschleifer (elektrisch)
,
Holz-Schleifstreifen
,
Holz-Schwingschleifblatt
,
Lack-Schleifstreifen
,
Lack-Schwingschleifblatt
,
Schleifstreifen
,
Schwingschleifblatt
,
elektro-schwingschleifer bosch
,
elektro schwingschleifer
,
Elektrischer Schwingschleifer
,
Schwingschleifer
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 122,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lamellenschleifwalze, 19 mm, K 60, 100 mm
Bosch
2608000597
ab € 25,07*
Zubehör
Polierfilz für Dreieckschleifer und Multi-Cutter, hart, Klett, 93 mm
Bosch
2608613016
ab € 3,32*
Zubehör
Schleifblatt C430, 80 x 133 mm, 120, 8 Löcher, Klett, 10er-Pack
Bosch
2608605281
ab € 0,267*
Zubehör
Schleifblatt C430, 80 x 133 mm, 180, 8 Löcher, Klett, 10er-Pack
Bosch
2608605282
ab € 0,268*
Zubehör
Schleifblatt C430, 80 x 133 mm, 240, 8 Löcher, Klett, 10er-Pack
Bosch
2608605283
ab € 0,28*
Zubehör
Schleifblatt C430, 80 x 133 mm, 60, 8 Löcher, Klett, 10er-Pack
Bosch
2608605279
ab € 0,267*
Zubehör
Schleifblatt C430, 80 x 133 mm, 80, 8 Löcher, Klett, 10er-Pack
Bosch
2608605280
ab € 0,267*
Zubehör
Schleifblatt F355, 93 mm, 100, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605193
ab € 0,42*
Zubehör
Schleifblatt F355, 93 mm, 120, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605194
ab € 0,52*
Zubehör
Schleifblatt F355, 93 mm, 1200, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605200
ab € 0,46*
Zubehör
Schleifblatt F355, 93 mm, 180, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605195
ab € 0,494*
Zubehör
Schleifblatt F355, 93 mm, 240, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605196
ab € 0,46*
Zubehör
Schleifblatt F355, 93 mm, 320, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605197
ab € 0,494*
Zubehör
Schleifblatt F355, 93 mm, 400, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605198
ab € 0,4819*
Zubehör
Schleifblatt F355, 93 mm, 600, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605199
ab € 0,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen