Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkoffer, für PWS 6, 7, 8 CE, 9 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 605 438 169 Werkzeugkoffer Grün Kunststoff
Bosch 2 605 438 169 Werkzeugkoffer Grün Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C4310-2605438169
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605438169
EAN/GTIN:
     3165140361491
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Er besteht aus leichtem Kunststoff. Für Winkelschleifer. Passend zu: PWS 6-115 (0 603 399 4.). PWS 7-115 (0 603 399 6./0 603 402 0.). PWS 7-125 (0 603 399 8./0 603 403 0./0 603 403 1.). PWS 8-125 CE (0 603 375 7./0 603 399 B./0 603 404 6.). PWS 9-125 CE (0 603 399 A.). PWS 550 (0 603 399 0.). PWS 600 (0 603 399 1./0 603 400 0.).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
300 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
120 mm
Materialausführung:
K
Breite mm:
380
Höhe mm:
300
Tiefe mm:
120
Vorteil HL (kurz):
Sichere Aufbewahrung und Transport
Leistungsbeschreibung:
Sichere Aufbewahrung und Transport
(Version) Key RTB:
Aus leichtem Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Kunststoffkoffer
SOL Date:
22.11.2005
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,76 kg
Nettogewicht:
0,76 kg
Volumen:
9,182 dm3
Abmessung Länge:
385 mm
Abmessung Breite:
265 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.