Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkoffer, 721 x 317 x 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2605438197
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605438197
EAN/GTIN:
     3165140379878
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Er besteht aus leichtem Kunststoff. Für Winkelschleifer. Passend zu: GWS 18-180. GWS 22-180 LVI. GWS 22-230 LVI. GWS 24-230 LVI. GWS 25-230. GWS 30-230 B. GWS 30-230 PB Professional. PWS 20-230. PWS 20-230 J.
Weitere Informationen:
Materialausführung:
K
Breite mm:
720
Höhe mm:
317
Tiefe mm:
170
Vorteil HL (kurz):
Sichere Aufbewahrung und Transport
Leistungsbeschreibung:
Sichere Aufbewahrung und Transport
(Version) Key RTB:
Aus leichtem Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Kunststoffkoffer | Für alle GWS Ø 180-230 ab Fertigungsdatum 1998
SOL Date:
10.03.2006
Neuerscheinung:
nein
Breite:
720 mm
Ausführung:
Koffer
Höhe:
317 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hängeschlossbügel:
false
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Bruttogewicht:
2,58 kg
Nettogewicht:
2,5 kg
Volumen:
37,417 dm3
Abmessung Länge:
710 mm
Abmessung Breite:
310 mm
Abmessung Höhe:
170 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CZ
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018G1000
ab € 257,75*
Sonstiges
Bosch
06018G1100
ab € 257,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.