Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkoffer für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 381 x 300 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2605438286
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605438286
EAN/GTIN:
     3165140068222
Suchbegriffe:
Bohrmaschinenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Lehrlingskoffer
Er besteht aus leichtem Kunststoff. Für Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen. Passend zu: GBM 10-2. GBM 10-2 RE. GBM 13-2. GBM 13-2 RE. GSB 20-2. GSB 20-2 RCE. GSB 20-2 RE. GSB 20-2 RET Professional. PSB 650-1000 W.
Weitere Informationen:
Materialausführung:
K
Breite mm:
380
Höhe mm:
300
Tiefe mm:
110
Vorteil HL (kurz):
Sichere Aufbewahrung und Transport
Leistungsbeschreibung:
Sichere Aufbewahrung und Transport
(Version) Key RTB:
Aus leichtem Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Kunststoffkoffer
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Breite:
380 mm
Ausführung:
Koffer
Höhe:
300 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hängeschlossbügel:
false
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Bruttogewicht:
0,825 kg
Nettogewicht:
0,825 kg
Volumen:
11,55 dm3
Abmessung Länge:
385 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
100 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
PL
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.