Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkoffer, 420 x 330 x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2605438368
Bosch ‎2605438368
Bosch ‎2605438368
Bosch ‎2605438368
Artikel-Nr.:
     C4310-2605438368
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605438368
EAN/GTIN:
     3165140124331
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Schwingschleiferkoffer
Lehrlingskoffer
Er besteht aus leichtem Kunststoff. Für Schwingschleifer. Passend zu: GSS 230 A. GSS 230 AE. GSS 280 A. GSS 280 AE Professional.
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Ausführung:
Koffer
Höhe:
330 mm
Tiefe:
130 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hängeschlossbügel:
false
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Materialausführung:
K
Breite mm:
420
Höhe mm:
330
Tiefe mm:
130
Vorteil HL (kurz):
Sichere Aufbewahrung und Transport
Leistungsbeschreibung:
Sichere Aufbewahrung und Transport
(Version) Key RTB:
Aus leichtem Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Kunststoffkoffer
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,24 kg
Nettogewicht:
1,24 kg
Volumen:
16,967 dm3
Abmessung Länge:
405 mm
Abmessung Breite:
315 mm
Abmessung Höhe:
133 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
PL
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.