Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkoffer, 381 x 300 x 115 mm passend zu GWS 7-115 GWS 7-125 GWS 8-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2605438404 Grün
Bosch ‎2605438404 Grün
Bosch ‎2605438404 Grün
Bosch ‎2605438404 Grün
Bosch ‎2605438404 Grün
Bosch ‎2605438404 Grün
Bosch ‎2605438404 Grün
Bosch ‎2605438404 Grün
Artikel-Nr.:
     C4310-2605438404
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605438404
EAN/GTIN:
     3165140189170
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Er besteht aus leichtem Kunststoff. Für Winkelschleifer. Passend zu: GWS 7-115. GWS 7-125. GWS 8-125. GWS 9-125. GWS 10-125. GWS 14-125. GWS 14-150 Professional. PWS 9-125. PWS 10-125 CE. PWS 14-125. PWS 14-150.
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Ausführung:
Koffer
Höhe:
300 mm
Tiefe:
115 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hängeschlossbügel:
false
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Materialausführung:
K
Breite mm:
380
Höhe mm:
300
Tiefe mm:
115
Vorteil HL (kurz):
Sichere Aufbewahrung und Transport
Leistungsbeschreibung:
Sichere Aufbewahrung und Transport
(Version) Key RTB:
Aus leichtem Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Kunststoffkoffer
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,92 kg
Nettogewicht:
0,92 kg
Volumen:
12,936 dm3
Abmessung Länge:
385 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
112 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
PL
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601388108
ab € 40,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.