Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkoffer, 391 x 300 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2605438414
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605438414
EAN/GTIN:
     3165140209090
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Schwingschleiferkoffer
Lehrlingskoffer
Er besteht aus leichtem Kunststoff. Für Deltaschleifer. Passend zu: GDA 280E Professional. PDA 120 E. PDA 180. PDA 180 E. PDA 240 E.
Weitere Informationen:
Materialausführung:
K
Breite mm:
390
Höhe mm:
300
Tiefe mm:
110
Vorteil HL (kurz):
Sichere Aufbewahrung und Transport
Leistungsbeschreibung:
Sichere Aufbewahrung und Transport
(Version) Key RTB:
Aus leichtem Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Kunststoffkoffer
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Breite:
390 mm
Ausführung:
Koffer
Höhe:
300 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hängeschlossbügel:
false
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Bruttogewicht:
0,96 kg
Nettogewicht:
0,96 kg
Volumen:
12,128 dm3
Abmessung Länge:
385 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
105 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
SK
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603339003
ab € 49,23*
Sonstiges
Bosch
0603339763
ab € 72,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.