Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkoffer, 355 x 895 x 228 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 605 438 628 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Blau
Bosch 2 605 438 628 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-2605438628
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605438628
EAN/GTIN:
     3165140438186
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Er besteht aus leichtem Kunststoff. Für Bohrhämmer. Passend zu: GSH 16-28. GSH 16-30 Professional.
Weitere Informationen:
Breite:
355 mm
Ausführung:
Koffer
Höhe:
895 mm
Tiefe:
228 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hängeschlossbügel:
false
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Materialausführung:
K
Breite mm:
355
Höhe mm:
895
Tiefe mm:
228
Vorteil HL (kurz):
Sichere Aufbewahrung und Transport
Leistungsbeschreibung:
Sichere Aufbewahrung und Transport
(Version) Key RTB:
Aus leichtem Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Kunststoffkoffer
SOL Date:
27.03.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
4,94 kg
Nettogewicht:
4,94 kg
Volumen:
72,864 dm3
Abmessung Länge:
880 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
230 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CZ
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611335000
ab € 1.032,54*
Sonstiges
Bosch
0611335100
ab € 994,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.