Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskoffer für PST 18 Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2605438756
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605438756
EAN/GTIN:
     4059952674124
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Transport-Box
Transportbox
Aufbewahrungskoffer für PST 18 Li
Weitere Informationen:
Materialausführung:
K
Breite mm:
386
Höhe mm:
341
Tiefe mm:
110
SOL Date:
15.07.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.10.2023
Ausführung:
Koffer
Höhe:
341 mm
Breite:
386 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
1,139 kg
Nettogewicht:
1,139 kg
Volumen:
13,36 dm3
Abmessung Länge:
341 mm
Abmessung Breite:
386 mm
Abmessung Höhe:
101,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
19
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A005B3
ab € 21,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.