Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 79DAC-2607000548 Herst.-Nr.: 2607000548 EAN/GTIN: 3165140085380 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das 4-teilige Tiefenanschlag-Set ist ideal geeignet für einen präzisen Bohrtiefenanschlag. Das Set enthält 3 Tiefenanschläge aus Werkzeugstahl in 3 verschiedenen Durchmessern (6 mm, 8 mm und 10 mm) für präzise Ergebnisse beim Bohren in Holz. Für eine einfache Handhabung ist auch ein Schlüssel enthalten. Dieses Zubehör kann mit Hohlbohrern verwendet werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verpackung: | Kunststoffbeutel | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | false | Elektromonteur-Set: | true | Anzahl der Führungsbohrer: | 0 | Anzahl der Gabelschlüssel: | 0 | Anzahl der Holzbohrer: | 0 | Anzahl der HSS-Spiralbohrer: | 0 | Anzahl der Kabelschneider: | 0 | Anzahl der Koaxial-Werkzeuge: | 0 | Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: | 0 | Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: | 0 | Anzahl der Lochsägen: | 0 | Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge: | 0 | Anzahl der Randversenker: | 0 | Anzahl der Ringschlüssel: | 0 | Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: | 0 | Anzahl der Steckeinsätze: | 0 | Anzahl der Stecknüsse: | 0 | Anzahl der Maulschlüssel: | 0 | Anzahl der Steinbohrer: | 0 | Anzahl der Stufenbohrer: | 0 | Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX: | 0 | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 3 | Anzahl der Feilen: | 0 | Anzahl der Messgeräte: | 0 | Anzahl der Zangen: | 0 | Anzahl der Maulringschlüssel: | 0 | Anzahl der Innensechskant-Schlüssel: | 0 | Anzahl der Rollgabelschlüssel: | 0 | Anzahl der Bit-Einsätze: | 0 | Anzahl der Testwerkzeuge: | 0 | Anzahl der Knarren: | 0 | Anzahl der Drehstifte: | 0 | Anzahl der Meißel und Punzen: | 0 | Anzahl der Hämmer: | 0 | Anzahl der Multifunktionswerkzeuge: | 0 | Anzahl der Sägen: | 0 | Durchmesser mm: | 6 | 8 | 10 | Vorteil HL (kurz): | Für einen präzisen Tiefenanschlag | Leistungsbeschreibung: | Präziser Tiefenanschlag | (Version) Key RTB: | Das Set enthält 3 Tiefenanschläge aus Werkzeugstahl | Spezifisches RTB1: | 3 verschiedenen Durchmesser (6 mm, 8 mm und 10 mm) für präzise Ergebnisse beim Bohren in Holz | Spezifisches RTB2: | Für eine einfache Handhabung ist auch ein Schlüssel enthalten | Spezifisches RTB3: | Für die Verwendung mit Holzbohrern | Produkttext, Zubehör, grau: | Tiefenstopp-Set inklusive Schlüssel | SOL Date: | 18.07.2002 | Neuerscheinung: | nein | Bruttogewicht: | 0,04 kg | Nettogewicht: | 0,04 kg | Volumen: | 0,075 dm3 | Abmessung Länge: | 125 mm | Abmessung Breite: | 60 mm | Abmessung Höhe: | 10 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | - | Rabattgruppe: | 14 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tiefenstopp |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (23) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,20* | € 4,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,23* | € 4,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,30* | € 4,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,41* | € 4,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,40* | € 4,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,20* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Versand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|