Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 10000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 001 104 Klebepistolen-Zubehör
Bosch 2 607 001 104 Klebepistolen-Zubehör
Bosch 2 607 001 104 Klebepistolen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2607001104
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001104
EAN/GTIN:
     3165140068291
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Der Klebestick, der aus Heißklebstoff hergestellt wird, ermöglicht einfaches Reparieren, Fixieren, Installieren, Versiegeln und Abdichten. Die transparente Farbe und die elastische, zähe Verbindung ermöglichen das Kleben auf Dichtungen, PVC, Kunststoffe, Leder, Keramik, Gewebe und Glas.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10000 g
Durchmesser:
11 mm
Länge:
200 mm
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
true
Farbe:
farblos
Durchmesser mm:
11
Länge mm:
200
Gewicht g:
10000
Vorteil HL (kurz):
Für elastische und zähe Verbindungen, transparent
Leistungsbeschreibung:
Elastische und zähe Verbindungen
(Version) Key RTB:
Klebestick aus Heißklebstoff ermöglicht einfaches Reparieren, Fixieren, Installieren, Versiegeln und Abdichten
Spezifisches RTB1:
Transparente Farbe und elastische, zähe Verbindung für Dichtungen, PVC, Kunststoffe, Leder, Keramik, Gewebe und Glas
Spezifisches RTB2:
Für alle Klebepistolenmarken, auch Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel und Uhu
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
10,975 kg
Nettogewicht:
10,75 kg
Volumen:
24,665 dm3
Abmessung Länge:
540 mm
Abmessung Breite:
225 mm
Abmessung Höhe:
203 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 16,627* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601950703
ab € 89,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.