Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Extra-Hart PH 3, 49 mm, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140300575
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001531
EAN/GTIN:
     3165140300575
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
Abmessung:
PH3
Länge mm:
49
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
SOL Date:
28.07.2003
Neuerscheinung:
nein
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 6.3 mm
Größe:
3
Bitgröße:
3 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Federkugelbefestigung:
false
Zweiseitig:
true
Art des Kreuzkopfes:
Phillips PH
Bruttogewicht:
0,031 kg
Nettogewicht:
0,029 kg
Volumen:
0,048 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, bits ph 3, ph torsions-bit, bosch bits ph, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, Bits
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,17*
€ 1,59*
9 Tage
15
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,24667*
€ 1,68667*
6 Tage
225
15
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,25*
€ 1,72667*
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,26334*
€ 1,81334*
19 Tage
unbekannt
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 1,88334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 23,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.