Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Extra-Hart T9, 49 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Schrauberbit extra-hart
Bosch Schrauberbit extra-hart
Bosch Schrauberbit extra-hart
Artikel-Nr.:
     C4310-2607001630
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001630
EAN/GTIN:
     3165140301565
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Torq-Set)
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 6.3 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Federkugelbefestigung:
false
Mit Loch:
false
Größe (TX):
9
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Art des Kreuzkopfes:
sonstige
Abmessung:
T9
Länge mm:
49
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Antrieb ISO 1173 E6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll
SOL Date:
28.07.2003
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,009 kg
Volumen:
0,038 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
6,3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, bit torx 9, bit (torq-set®), bosch bit torx, Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Bits
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 55 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.