Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2607001733 Herst.-Nr.: 2607001733 EAN/GTIN: 3165140302586 |
| |
|
| | |
| Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Weitere Informationen: | | Anschlussmaß: | 1/4 Zoll | 4 mm | Gesamtlänge: | 49 mm | Federkugelbefestigung: | false | Schraubsystem: | sonstige | Abmessung: | HEX4 | Länge mm: | 49 | Vorteil HL (kurz): | Universal einsetzbar | Leistungsbeschreibung: | Universal einsetzbar | (Version) Key RTB: | S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung | Spezifisches RTB1: | Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art. | Material: | Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff | Produkttext, ZB grau: | Antrieb ISO 1173 E6.3, 1/4"-Außensechskantschaft | SOL Date: | 29.07.2003 | Neuerscheinung: | nein | Bruttogewicht: | 0,027 kg | Nettogewicht: | 0,025 kg | Volumen: | 0,048 dm3 | Abmessung Länge: | 120 mm | Abmessung Breite: | 50 mm | Abmessung Höhe: | 8 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | - | Rabattgruppe: | 14 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 15 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 1,33* | € 1,80* | | | | | | | 6 Tage | | | 45 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,30* | € 1,85* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,22* | € 4,57* | | | | | 26 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 3,52* | € 4,98* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,72* | € 5,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|