Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sets mit Staubbox und Bohrkronen-Adapter GBH 2-23 REA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 002 611 Drehhammer-Zubehör
Bosch 2 607 002 611 Drehhammer-Zubehör
Bosch 2 607 002 611 Drehhammer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2607002611
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002611
EAN/GTIN:
     3165140466158
Suchbegriffe:
Bohrkronenadapter
Bohrkronenaufname
bosch bohrkronenadapter
bohrkronenadapter
Diese Absaugvorrichtung enthält einen Ersatz-Bohrkronen-Adapter und eine Staubbox. Passend zu: GBH 2-23 REA Professional.
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Absaugvorrichtung mit Bohrkronen-Adapter
Leistungsbeschreibung:
Absaugeinrichtung
(Version) Key RTB:
Geeignet für Bohrkronen mit einem Durchmesser von 40 bis 68 mm und den Bosch Bohrhammer GBH 2-23 REA
Produkttext, ZB grau:
Set mit Bohrkronen-Adapter und Staubbox | geeignet für Ø 40 - 68 mm
SOL Date:
27.03.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,318 kg
Nettogewicht:
0,315 kg
Volumen:
2,768 dm3
Abmessung Länge:
110 mm
Abmessung Breite:
170 mm
Abmessung Höhe:
148 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Set
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611250500
ab € 200,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.