Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-TiN, 135°, 2–8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch ‎2607010530
Bosch ‎2607010530
Bosch ‎2607010530
Bosch ‎2607010530
Bosch ‎2607010530
Bosch ‎2607010530
Bosch ‎2607010530
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607010530
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607010530
EAN/GTIN:
     3165140446143
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der geschliffene HSS-TiN Spiralbohrer erreicht beim Bohren von Metall eine maximale Lebensdauer. Bei Verwendung eines geeigneten Kühlsystems sind wegen der Titannitridbeschichtung die Reibung und der Verschleiß so gering wie überhaupt möglich. Die hohe Oberflächenqualität dieses geschliffenen HSS-Spiralbohrers sorgt für verlängerte Nutzbarkeit. Er eignet sich für legierten und unlegierten Stahl, Temperguss, Gusseisen, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze und Hartkunststoffe wie Plexiglas. Der HSS-TiN Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze von 135 Grad und Durchmessertoleranz von h8. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht aktiven Bohransatz und perfektes Zentrieren ohne Wandern. Nicht geeignet für Aluminium. Nur mit Kühlmittel verwenden.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
6
Schneidstoff:
HSS
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Universalbohrer:
0
Durchmesser:
2 mm | 8 mm
Durchmesser mm:
2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0
Arbeitslänge mm:
24 | 33 | 43 | 52 | 57 | 75
Abmessung(en) Set, Länge mm:
156.5
Abmessung(en) Set, Breite mm:
69.5
Abmessung(en) Set, Höhe mm:
23
Abmessung(en) Set mm:
156.5 x 69.5 x 23
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer
Leistungsbeschreibung:
Maximale Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Titan-Nitrid-Besatz, deshalb Reibung und Verschleiß so gering wie überhaupt möglich.
Spezifisches RTB1:
Die hohe Oberflächengüte des geschliffenen HSS-Spiralbohrers sorgt für verlängerte Nutzungsdauer
Spezifisches RTB2:
Nach DIN 338 gefertigt, Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8
Spezifisches RTB3:
Bohrspitzen-Kreuzanschliff für aktiven Bohransatz/perfektes Zentrieren, Nicht geeignet für Aluminium. Nur mit Kühlmittel verwenden.
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, Zubehör, grau:
6tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-TiN, 135° (Titan-Beschichtung)
SOL Date:
11.09.2007
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,186 kg
Nettogewicht:
0,177 kg
Volumen:
0,274 dm3
Abmessung Länge:
178 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
12
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 28,20*
€ 35,53*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 28,20*
€ 35,54*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,94*
€ 35,97*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,30*
€ 36,86*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 29,64*
€ 37,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 28,20* pro Satz)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.