Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-tlg. CYL-3 Betonbohrer-Set, 5–8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607017081
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017081
EAN/GTIN:
     3165140601351
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der CYL-3-Bohrer bietet langanhaltende Leistung beim Bohren von Beton. Seine Widerstandsfähigkeit ergibt sich aus einer höchst robusten, speziell von Bosch entwickelten und hergestellten Carbide-Mischung. Die Mischung ist auf hohe Standfestigkeit ausgelegt und bietet höchste Verschleißfestigkeit bei Arbeiten in Beton. Darüber hinaus unterstützt das effektive zweispiralige U-Form-Design des Bohrers einen guten Bohrmehlabtransport. Dies reduziert Reibung, Wärmeentwicklung und Verschleiß, woraus sich eine verlängerte Lebensdauer ergibt. Der Bohrer bietet hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrungen in abrasiven Materialien, wie beispielsweise Frischbeton und Naturstein. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0
Arbeitslänge mm:
50 | 60 | 80
Gesamtlänge mm:
85 | 100 | 120
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Dauerhafte Leistung in Beton
Leistungsbeschreibung:
Dauerhafte Leistung in Beton
(Version) Key RTB:
Hohe Verschleißfestigkeit dank einer höchst robusten, von Bosch entwickelten und hergestellten Carbide-Mischung.
Spezifisches RTB1:
Effektives zweispiraliges U-Form-Design für guten Bohrmehlabtransport, reduzierte Reibung und verlängerte Lebensdauer.
Spezifisches RTB2:
Hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrungen in Beton und Natursteinen
Spezifisches RTB3:
PGM-Garantie steht für strenge Toleranzen, präzise gebohrte Löcher und festen Halt des Befestigungsmaterials
Material:
Beton | Backstein | Weichgestein
Produkttext, Zubehör, grau:
5tlg. Betonbohrer-Set CYL-3
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Anzahl der Bohrer für Beton:
5
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Verpackung:
Kunststoffbox
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidstoff:
sonstige
Durchmesser:
5 mm | 8 mm
Bruttogewicht:
0,158 kg
Nettogewicht:
0,15 kg
Volumen:
0,279 dm3
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
83 mm
Abmessung Höhe:
21 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
96
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,28*
€ 8,76*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,29*
€ 8,77*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,26*
€ 8,98*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,57*
€ 9,16*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,28* pro Satz)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.