Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt-Set für Multischleifer, 25-teilig, 11 Löcher, 102 x 62 mm, 40 - 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607017112 Sandpapier
Bosch 2607017112 Sandpapier
Bosch 2607017112 Sandpapier
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607017112
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017112
EAN/GTIN:
     3165140603119
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Holz-Schleifstreifen
Schleifblatt-Set für Multischleifer. 25-teilig. 11 Löcher. Mit Klettsystem. Blattabmessung, Länge: 102 mm, Breite: 62 mm. Inhalt: 5 Stück mit Körnung 40, 5 Stück mit Körnung 120, 5 Stück Körnung mit Körnung 180, 10 Stück mit Körnung 80. Detailgenaues Schleifen in Ecken, an Kanten und kleine Flächen mit Multischleifern. Leistungsstarke Schleifblätter für perfekte Schleifergebnisse. Für den groben, mittleren und feinen Schliff von Holz, Füller, Spachtel, Farbe und Lack. Universal-Schleifblätter mit Klettsystem für sicheren Halt und schnellen Blattwechsel. 11 Absauglöcher für Staubabsaugung. Für Multischleifer verschiedener Marken mit Grundplatte 102 x 62,93 mm. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen.
Weitere Informationen:
Körnung:
40 | 180
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Typ:
Dreieck
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Anzahl der Teile:
25
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Klettbefestigung:
true
Länge:
102 mm
Breite:
62 mm
Geeignet für Spachtel:
true
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Inhalt:
25 Schleifblätter Klett 11 Löcher 102 x 62 mm 5 Stück Körnung 40 5 Stück Körnung 120 5 Stück Körnung 180 10 Stück Körnung 80
Verpackung:
Geschrumpft mit Einlagekarte ohne Euroloch
Abmessung l:
170 mm
Abmessung b:
98 mm
Abmessung h:
20 mm
Abmessung (lxbxh):
170 x 98 x 20 mm
Gewicht:
0.11 kg
Herkunft:
Schweiz
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
01.09.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,12 kg
Nettogewicht:
0,118 kg
Volumen:
0,315 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 12,20*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,04*
€ 12,21*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,93*
€ 12,45*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,92*
€ 12,46*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 12,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,96* pro Satz)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.