Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellt, 100 mm, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenbürste
Scheibenbürste
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017119
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017119
EAN/GTIN:
     3165140608817
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
scheibenbürste bosch 100 mm
rundbürste
Scheibenbürsten für Bohrmaschinen – Gewellter Draht, Ø 100 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 Scheibenbürsten, Ø 100 x 6 x 20 mm Inhalt Display: 30 x 2 607 017 119
Verpackung:
Bedruckter Karton
Abmessung l:
55 mm
Abmessung b:
100 mm
Abmessung h:
100 mm
Abmessung (lxbxh):
55 x 100 x 100 mm
Gewicht:
3.75 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
26.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Ausführung:
gerade
Geeignet für Bohrmaschinen:
true
Geeignet für Winkelschleifer:
false
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Bürstendurchmesser:
100 mm
Werkstoff:
sonstige
Bruttogewicht:
0,22 kg
Nettogewicht:
0,2 kg
Volumen:
0,55 dm3
Abmessung Länge:
55 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
100 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 100x20
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.