Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellt, 50 mm, 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017121
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017121
EAN/GTIN:
     3165140608831
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
bosch rundbürste stahl
rundbürste
Scheibenbürsten für Bohrmaschinen – Gewellter Draht, Ø 50 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 Scheibenbürsten, Ø 50 x 6 x 12 mm Inhalt Display: 50 x 2 607 017 121
Verpackung:
Bedruckter Karton
Abmessung l:
45 mm
Abmessung b:
50 mm
Abmessung h:
50 mm
Abmessung (lxbxh):
45 x 50 x 50 mm
Gewicht:
4.2 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
26.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Ausführung:
gerade
Geeignet für Bohrmaschinen:
true
Geeignet für Winkelschleifer:
false
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Bürstendurchmesser:
50 mm
Werkstoff:
sonstige
Bruttogewicht:
0,069 kg
Nettogewicht:
0,069 kg
Volumen:
0,113 dm3
Abmessung Länge:
45 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.