Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19-teiliges HSS-R-Metallbohrer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017151
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017151
EAN/GTIN:
     3165140647700
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
19-teiliges HSS-R-Metallbohrer-Set
Weitere Informationen:
Inhalt:
19 HSS-R Metallbohrer Ø 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/ 6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10 mm
Verpackung:
Gripbox | sonstige
Abmessung l:
164 mm
Abmessung b:
88 mm
Abmessung h:
35 mm
Abmessung (lxbxh):
164 x 88 x 35 mm
Gewicht:
0.448 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
15.08.2012
Neuerscheinung:
nein
Gesamtzahl der Werkzeuge:
19
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
19
Schneidstoff:
HSS
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Universalbohrer:
0
Durchmesser:
1 mm | 10 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Bruttogewicht:
0,405 kg
Nettogewicht:
0,395 kg
Volumen:
0,549 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
37 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,02* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607019580
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.