Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25-teiliges HSS-R-Metallbohrer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017153
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017153
EAN/GTIN:
     3165140647724
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
25-teiliges HSS-R-Metallbohrer-Set
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 HSS-R Metallbohrer Ø 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/ 6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/ 11/11.5/12/12.5/13 mm
Verpackung:
Gripbox | sonstige
Abmessung l:
225 mm
Abmessung b:
110 mm
Abmessung h:
59 mm
Abmessung (lxbxh):
225 x 110 x 59 mm
Gewicht:
1.045 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
15.08.2012
Neuerscheinung:
nein
Gesamtzahl der Werkzeuge:
25
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
25
Schneidstoff:
HSS
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Universalbohrer:
0
Durchmesser:
1 mm | 13 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Bruttogewicht:
0,998 kg
Nettogewicht:
0,448 kg
Volumen:
1,521 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
63 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,34* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.