Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25-teiliges HSS-TiN-Metallbohrer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 017 154 Bohrer 26 Stück(e)
Bosch 2 607 017 154 Bohrer 26 Stück(e)
Bosch 2 607 017 154 Bohrer 26 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607017154
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017154
EAN/GTIN:
     3165140647731
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
25-teiliges HSS-TiN-Metallbohrer-Set
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
25
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Verpackung:
sonstige | Gripbox
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
25
Schneidstoff:
HSS
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Universalbohrer:
0
Durchmesser:
1 mm | 13 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Inhalt:
25 HSS-Tin Metallbohrer Ø 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/ 6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/ 11/11.5/12/12.5/13 mm
Abmessung l:
225 mm
Abmessung b:
110 mm
Abmessung h:
59 mm
Abmessung (lxbxh):
225 x 110 x 59 mm
Gewicht:
1.045 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
15.08.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,05 kg
Nettogewicht:
0,72 kg
Volumen:
1,521 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
63 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,84*
€ 28,55*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,87*
€ 28,56*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,49*
€ 28,97*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,08*
€ 30,10*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,20*
€ 30,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 22,84* pro Satz)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.