Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit-Set Pocket, 7-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017180
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017180
EAN/GTIN:
     3165140709460
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
7-teiliges "Pocket" Schrauberbit-Set
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 Schrauberbits L = 25 mm PH 2 PZ 2 S 6 HEX 4/5 T 25 1 Handschraubendreher, Ratschenfunktion im Uhrzeigersinn/entgegen dem Uhrzeigersinn Inhalt Display: 10 x 2 607 017 180
Verpackung:
Blisterverpackung (PET) mit Euroloch und bedruckter Kartoneinlage | sonstige
Abmessung l:
110 mm
Abmessung b:
450 mm
Abmessung h:
20 mm
Abmessung (lxbxh):
110 x 450 x 20 mm
Gewicht:
0.138 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
22.10.2012
Neuerscheinung:
nein
Anzahl der Bits PH:
1
Anzahl der Bits PZ:
1
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
1
Anzahl der Bits Schlitz:
1
Anzahl der Bits gesamt:
7
Mit Magnethalter:
false
Anzahl der Bits Innensechskant:
2
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Bit-Knarre:
true
Mit Handgriff:
false
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,135 kg
Volumen:
0,632 dm3
Abmessung Länge:
166 mm
Abmessung Breite:
127 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.