Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26 + 1-tlg. Schrauberbit-Set mit Ratsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X798761
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017392
EAN/GTIN:
     3165140914352
Suchbegriffe:
Akku-Stabwinkelschrauber
Akku-Winkelschrauber
Akku-Winkelstabschrauber
Akkuwinkelschrauber
26 + 1-tlg. Schrauberbit-Set mit Ratsche
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
26
Anzahl der Bits PH:
4
Anzahl der Bits PZ:
3
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
5
Anzahl der Bits Schlitz:
3
Mit Magnethalter:
true
Verpackung:
sonstige
Abmessung l:
230 mm
Abmessung b:
150 mm
Abmessung h:
45 mm
Abmessung (lxbxh):
230 x 150 x 45 mm
Gewicht:
0.41 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
15.07.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.01.2018
Bruttogewicht:
0,42 kg
Nettogewicht:
0,366 kg
Volumen:
1,553 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,63*
€ 16,49*
9 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,00*
€ 16,50*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,29*
€ 16,99*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,45*
€ 17,16*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 12,76*
€ 17,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,48*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.