Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugstutzen für GET 55-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017498
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017498
EAN/GTIN:
     3165140967280
Suchbegriffe:
Saugstutzen
Der Saugstutzen dient zum Anbringen von Staubsaugern an Turbo-Exzenterschleifern zur optimalen Staubentfernung und zum nahezu staubfreien Schleifen. Das robuste und ergonomische Design erleichtert die Handhabung von Turbo-Exzenterschleifern, wenn Vakuumschläuche angeschlossen werden. Der Stutzen ist für äußerst bequemes Arbeiten aus antistatischem Material gefertigt. Passend zu: GET 55-125 Professional.
Weitere Informationen:
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Vorteil HL (kurz):
Stutzen zum Anbringen von Staubsaugern an Exzenterschleifern zur optimalen Staubentfernung
Leistungsbeschreibung:
Ideale Staubentfernung
(Version) Key RTB:
Ideale Staubentfernung und nahezu staubfreies Schleifen
Spezifisches RTB1:
Robustes und ergonomisches Design für einfache Handhabung
Spezifisches RTB2:
Antistatisches Material für äußerst bequemes Arbeiten
Produkttext, ZB grau:
Saugstutzen für GET 55-125
SOL Date:
01.04.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.10.2019
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,082 kg
Nettogewicht:
0,073 kg
Volumen:
1,672 dm3
Abmessung Länge:
380 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
44 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601257000
ab € 290,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.