Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzhandgriff GET 55 + 75. Für Exzenterschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2607017500 Zusatzhandgriff passend zu GET 55-125, GET 75-150 Professional
Bosch 2607017500 Zusatzhandgriff passend zu GET 55-125, GET 75-150 Professional
Bosch 2607017500 Zusatzhandgriff passend zu GET 55-125, GET 75-150 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017500
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017500
EAN/GTIN:
     3165140967303
Suchbegriffe:
Systemzubehör für Schleifen/Poliere...
Der Austausch-Zusatzhandgriff erhöht die Sicherheit und ermöglicht komfortables Arbeiten. Mit ihm hat man die Maschine sicher im Griff. Er eignet sich für Exzenterschleifer. Passend zu: GET 55-125. GET 75-150 Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Vorteil HL (kurz):
Sicherheit und Komfort beim Arbeiten
Leistungsbeschreibung:
Sicherheit und Komfort
(Version) Key RTB:
Die Maschine sicher im Griff
Spezifisches RTB1:
Geeignet für Exzenterschleifer
Produkttext, ZB grau:
Zusatzhandgriff GET 55 + 75
SOL Date:
01.04.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.10.2019
Bruttogewicht:
0,08 kg
Nettogewicht:
0,053 kg
Volumen:
2,268 dm3
Abmessung Länge:
280 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
54 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
RO
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601257000
ab € 289,03*
Sonstiges
Bosch
0601257101
ab € 332,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.