Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-teiliges Meißelset mit SDS plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 017 516 Mauermeißel Mauerwerkmeißel
Bosch 2 607 017 516 Mauermeißel Mauerwerkmeißel
Bosch 2 607 017 516 Mauermeißel Mauerwerkmeißel
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017516
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017516
EAN/GTIN:
     3165140974417
Suchbegriffe:
Maschinenmeißel-Satz
SDS Meißel-Satz
SDS Meißelsatz
sds meißelsatz bosch
Das 4-tlg. SDS plus Meißel-Set sorgt für zuverlässiges und präzises Meißeln in Beton und Ziegel. Das Set enthält einen SDS plus Spitzmeißel zum präzisen Meißeln bei verschiedenen Renovierungs‑ und Restaurierungsarbeiten. Es enthält zudem einen SDS plus Flachmeißel, der schnelles, zuverlässiges Meißeln bei Abrissarbeiten ermöglicht. Seine flache Schnittkante sorgt für einen guten Materialabtrag.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
4
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Verpackung:
sonstige
Gesamtlänge mm:
250
Vorteil HL (kurz):
Präzision und Geschwindigkeit bei Renovierung und Restaurierung mit Beton
Leistungsbeschreibung:
Renovierung und Restaurierung von Beton
(Version) Key RTB:
SDS plus Spitzmeißel zum präzisen Meißeln bei Renovierungs? und Restaurierungsarbeiten
Spezifisches RTB1:
SDS plus Flachmeißel für gute Materialabtragsrate bei Abrissarbeiten
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
4-tlg. SDS plus Meißel-Set | 2 Spitzmeißel 250 mm | 2 Flachmeißel 250 x 20 mm
SOL Date:
08.11.2018
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
08.05.2019
Bruttogewicht:
0,94 kg
Nettogewicht:
0,94 kg
Volumen:
0,757 dm3
Abmessung Länge:
280 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
52 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: maschinenmeißel satz, Meißelset
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,94* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.