Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-teiliges Schrauberbit-Set mit magnetischen Universalhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 019 453 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 607 019 453 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 607 019 453 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607019453
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019453
EAN/GTIN:
     3165140415712
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Schrauberbit-Set. 16-teilig. Für praktisch jede Schraubaufgabe bestens gerüstet: Schrauberbit-Set in der übersichtlichen Sortierbox für alle Schraub- und Montagearbeiten. Langlebige Schrauberbits zum Eindrehen der gängigsten Schrauben mit Phillips-, Pozidriv-, HEX-, Torx- und Längsschlitzkopf. Rascher Bitwechsel und guter Halt der Schraube im Bit durch magnetischen Schnellwechseluniversalhalter. Praktisch untergebracht in der handlichen Sortierbox. Für alle Elektrowerkzeugmarken und Handschraubendreher geeignet. Inhalt des Sets: 15 Schrauberbits: PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, SL 4,5, SL 5,5, SL 8, HEX 3, HEX 4, HEX 5, T 20, T 25, T 30. Bitlänge: 25 mm. 1 Universalhalter, magnetisch.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
15
Anzahl der Bits PH:
3
Anzahl der Bits PZ:
3
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
3
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
3
Anzahl der Bits Innensechskant:
3
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Magnethalter:
true
Mit Bit-Knarre:
false
Mit Handgriff:
false
Verpackung:
Kunststoffbox | Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch
Inhalt:
15 Schrauberbits L = 25 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4.5/5.5/8 HEX 3/4/5 T 20/25/30 1 Universalhalter, magnetisch
Abmessung l:
163 mm
Abmessung b:
56 mm
Abmessung h:
17 mm
Abmessung (lxbxh):
163 x 56 x 17 mm
Gewicht:
0.15 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
22.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,153 kg
Nettogewicht:
0,153 kg
Volumen:
0,224 dm3
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
130
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,82*
€ 10,96*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,85*
€ 10,98*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,23*
€ 11,56*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 8,48*
€ 11,90*
3 Tage
18
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 12,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,82* pro Satz)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.