Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe für Baumaterial, Durchmesser: 230 mm, 2er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607019479
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019479
EAN/GTIN:
     3165140415972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
bosch diamantscheibe
Diamanttrennscheiben für Baumaterial, Ø 230 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 Diamanttrennscheiben, Ø 230 mm
Verpackung:
Bedruckte Kartontasche mit Euroloch (Duopack)
Abmessung l:
265 mm
Abmessung b:
400 mm
Abmessung h:
6 mm
Abmessung (lxbxh):
265 x 400 x 6 mm
Gewicht:
1.25 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
22.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser:
230 mm
Bruttogewicht:
1,256 kg
Nettogewicht:
1,256 kg
Volumen:
0,539 dm3
Abmessung Länge:
399 mm
Abmessung Breite:
270 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Trennscheibe
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
35
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 41,87*
€ 51,80*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 41,80*
€ 51,82*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 41,28*
€ 52,54*
3 Tage
18
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,97*
€ 54,30*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,98*
€ 54,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,80*
€ 61,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,36*
€ 61,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,89*
€ 59,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,99*
€ 57,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,33*
€ 53,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,87*
€ 49,83
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 41,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.