Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt-Set für Deltaschleifer, 93 mm, 40, 6 Löcher, 25er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 019 487 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 607 019 487 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 607 019 487 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607019487
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019487
EAN/GTIN:
     3165140416054
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Schleifblatt-Set für Deltaschleifer. 25-teilig. 6 Löcher. Mit Klettsystem. Blattabmessung (Eckmaß): 93 mm, Körnung 40. Hochwertige Universalschleifblätter für detailgenaues Schleifen in Ecken und an Kanten. Leistungsstarke Schleifblätter für detailgenaues Schleifen mit Dreieckschleifern auf kleinen Flächen wie Ecken, Profilen und auf Kanten. Ideal für den Grobschliff (40er Körnung – sehr grob). Zum perfekten Grobabtrag von Holz, Metall, Rost, Farbe, Lack und Füller. Universal-Schleifblätter mit Klettsystem für sicheren Halt und schnellen Blattwechsel. 6 Absauglöcher für Staubabsaugung. Passend zu Dreieckschleifern aller Elektrowerkzeugmarken. Geeignet für folgende Werkstoffe: Farbe, Füller, Lack, Holz/Holzwerkstoffe, Hart-/Weichholz, Spanplatten, Metall und Rost. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen.
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Typ:
Dreieck
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Anzahl der Teile:
25
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Klettbefestigung:
true
Durchmesser:
93 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Spachtel:
false
Inhalt:
25 Schleifblätter Klett 6 Löcher 93 mm Körnung 40
Verpackung:
Geschrumpft ohne Euroloch
Abmessung l:
120 mm
Abmessung b:
96 mm
Abmessung h:
29 mm
Abmessung (lxbxh):
120 x 96 x 29 mm
Gewicht:
0.11 kg
Herkunft:
Schweiz
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
23.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,124 kg
Nettogewicht:
0,118 kg
Volumen:
0,243 dm3
Abmessung Länge:
90 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
200
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,291*
€ 0,3715*
4 Tage
200
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,29*
€ 0,42*
7 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 8,54*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 8,88*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,67*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3715*
€ 0,44209
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,3711*
€ 0,44161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3411*
€ 0,40591
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 74,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.