Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 8 Löcher, 125 mm, K 80, 25er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607019493
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019493
EAN/GTIN:
     3165140416115
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
25-teiliges Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, Körnung 80
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 Schleifblätter Klett Ø 125 mm Körnung 80
Verpackung:
Geschrumpft mit Haftetikett ohne Euroloch
Abmessung l:
130 mm
Abmessung b:
130 mm
Abmessung h:
23 mm
Abmessung (lxbxh):
130 x 130 x 23 mm
Gewicht:
0.18 kg
Herkunft:
Schweiz
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
23.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Körnung:
80
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Spachtel:
false
Geeignet für Glas:
false
Bruttogewicht:
0,134 kg
Nettogewicht:
0,128 kg
Volumen:
0,371 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
127 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4015*
€ 0,5121*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,62*
€ 11,91*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,97*
€ 12,40*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,45*
€ 13,06*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 9,53*
€ 13,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,5121*
€ 0,6094
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,5116*
€ 0,6088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4716*
€ 0,5612
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,4715*
€ 0,56109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4515*
€ 0,53729
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4015*
€ 0,47779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 76,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.