Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 8 Löcher, 125 mm, K 120, 25er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 019 494 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 607 019 494 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 607 019 494 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607019494
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019494
EAN/GTIN:
     3165140416122
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer. 25-teilig. 8 Löcher. Mit Klettsystem. Durchmesser: 125 mm, Körnung 120. Hochwertige Universalschleifblätter zur Bearbeitung von großen, auch gewölbten Oberflächen. Feiner und riefenfreier Schliff. Leistungsstarke Schleifblätter für gleichmäßige Schleifergebnisse und hohen Arbeitsfortschritt auf großen, auch gewölbten Flächen. Ideal für das Vorbereiten von Oberflächen (120er Körnung – fein). Zum perfekten Vorbereiten von Oberflächen für die Weiterverarbeitung, zum Planschleifen und Vorschleifen von kleinen Unebenheiten auf Hart- und Weichholz, Holzwerkstoffen, Spanplatten und Metall. Ausbessern vor dem Farb- oder Lackauftrag. Passgenaue Universal-Schleifblätter im Format Durchmesser 125 mm mit Klettsystem für sicheren Halt und schnellen Blattwechsel. Passend zu Exzenterschleifern der meisten Elektrowerkzeugmarken. Geeignet für folgender Werkstoffe: Farbe, Füller, Lack, Holz/Holzwerkstoffe, Hart-/Weichholz, Spanplatten, Metall und Rost. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen.
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Spachtel:
false
Geeignet für Glas:
false
Inhalt:
25 Schleifblätter Klett Ø 125 mm Körnung 120
Verpackung:
Geschrumpft mit Haftetikett ohne Euroloch
Abmessung l:
130 mm
Abmessung b:
130 mm
Abmessung h:
20 mm
Abmessung (lxbxh):
130 x 130 x 20 mm
Gewicht:
0.16 kg
Herkunft:
Schweiz
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
23.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,095 kg
Volumen:
0,371 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
127 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
200
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4015*
€ 0,5121*
3 Tage
200
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,40*
€ 0,56*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,64*
€ 11,62*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,04*
€ 12,09*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,51*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,5121*
€ 0,6094
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,5116*
€ 0,6088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4716*
€ 0,5612
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,4715*
€ 0,56109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4515*
€ 0,53729
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4015*
€ 0,47779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 76,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.