Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Set, 46-teilig, mit Bit Garage im Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 019 504 Handschraubendreher
Bosch 2 607 019 504 Handschraubendreher
Bosch 2 607 019 504 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607019504
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019504
EAN/GTIN:
     3165140416221
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
PZ Schraubendreher
Schraubendreher-Set. 46-teilig. Inhalt: 32 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 0, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ 3, SL 3, SL 4, SL 4,5, SL 5, SL 6, SL 7, SL 8, SL 9, HEX 1,5, HEX 2, HEX 2,5, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 5,5, HEX 6, T 8, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40. 12 Steckschlüssel für Sechskantschrauben: 3/16-Zoll, 1/4-Zoll, 5/16-Zoll, 11/32-Zoll, 3/8-Zoll, 7/16-Zoll, 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm. 1 Universalhalter, magnetisch. 1 Handschraubendreher (Rechts-/Linkslauf) mit Bit Garage im Handgriff. Im Kunststoffkoffer mit Fenster und bedrucktem Umkarton.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
32
Verpackung:
Koffer | Kunststoffkoffer mit Fenster und bedrucktem Umkarton
Inhalt:
32 Schrauberbits L = 30 mm PH 0/1/2/3, PZ 0/1/2/3 S 3/4/4.5/5/6/7/8/9 HEX 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6 T 8/10/15/20/25/27/30/40 12 Steckschlüssel für Sechskantschrauben 3/16", 1/4", 5/16", 11/32",3/8",7/16", 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm 1 Universalhalter, magnetisch 1 Handschraubendreher, Ratschenfunktion im Uhrzeigersinn/entgegen dem Uhrzeigersinn Bit Garage im Handgriff
Abmessung l:
245 mm
Abmessung b:
135 mm
Abmessung h:
50 mm
Abmessung (lxbxh):
245 x 135 x 50 mm
Gewicht:
0.91 kg
Herkunft:
Taiwan
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
23.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,775 kg
Nettogewicht:
0,76 kg
Volumen:
1,687 dm3
Abmessung Länge:
245 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
51 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,31*
€ 21,59*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,34*
€ 21,60*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,50*
€ 21,83*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,24*
€ 22,77*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 18,66*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,31* pro Satz)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.