Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-X-Line-Schrauberbit-Set, 25-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch X-Line 25 Stück(e)
Bosch X-Line 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019676
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019676
EAN/GTIN:
     3165140465281
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Mini-X-Line-Schrauberbit-Set, 25-teilig. Für praktisch jede Aufgabe bestens ausgerüstet: Universelles Basis-Set für alle gängigen Schraub- und Montagearbeiten. 24 Schrauberbits für die 5 wichtigen Schraubentypen, in allen gängigen Größen, 25 und 50 mm lang, für alle Befestigungsarbeiten in Haus und Garage. Magnetischer Universalhalter für schnellen Bitwechsel und guten Halt der Schraube im Bit. Alles parat mit einem Griff. Praktische Kunststoffbox mit übersichtlicher Anordnung der enthaltenen Zubehörteile. Für alle Elektrowerkzeugmarken und Handschraubendreher geeignet. Inhalt des Sets: 16 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, SL 4,5, SL 5,5, SL 8,0, HEX 4, HEX 5, HEX 6, T 15, T 20, T 25, T 30, 8 Schrauberbits, Länge: 50 mm, PH 1, PH 2, PH 3, SL 4,5, SL 5,5, T 15, T 20, T 25, 1 Universalhalter, magnetisch.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
24
Anzahl der Bits PH:
6
Anzahl der Bits PZ:
3
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
7
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
3
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
5
Mit Magnethalter:
true
Mit Bit-Knarre:
false
Mit Handgriff:
false
Verpackung:
Kunststoffbox | Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch
Inhalt:
16 Schrauberbits, L = 25 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4.5/5.5/8.0 HEX 4/5/6 T 15/20/25/30 8 Schrauberbits, L = 50 mm PH 1/2/3 S 4.5/5.5 T 15/20/25 1 Universalhalter, magnetisch
Abmessung l:
155 mm
Abmessung b:
80 mm
Abmessung h:
20 mm
Abmessung (lxbxh):
155 x 80 x 20 mm
Gewicht:
0.3 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
14.05.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,285 kg
Nettogewicht:
0,28 kg
Volumen:
0,3 dm3
Abmessung Länge:
172 mm
Abmessung Breite:
83 mm
Abmessung Höhe:
21 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,03* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.