Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifteller Mittel, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000349
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000349
EAN/GTIN:
     3165140454957
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Passend zu: GEX 125-1 AE Professional.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mittel
Durchmesser mm:
125
Lochung:
8
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Vorteil HL (kurz):
Standardschleifarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Standardschleifarbeiten
(Version) Key RTB:
Verschiedene erhältliche Härtegrade auf das Material und das Resultat abgestimmt
Produkttext, ZB grau:
Schleifteller
SOL Date:
18.03.2008
Neuerscheinung:
nein
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bruttogewicht:
0,07 kg
Nettogewicht:
0,047 kg
Volumen:
0,45 dm3
Abmessung Länge:
154 mm
Abmessung Breite:
127 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601387504
ab € 106,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.