Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Holz-Exzenterschleifblatt
>
Artikel
Exzenterschleifer GEX 125-1 AE, mit 3 x Schleifblatt C470, in Handwerkerkoffer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601387504
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601387504
EAN/GTIN:
3165140875158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Exzenterschleifer GEX 125-1 AE, Der GEX 125-1 AE Professional ist Boschs kabelgebundener Einsteiger-Exzenterschleifer in der 125-mm-Kategorie. Er wurde extra für kleine Flächen und kleinere Reparaturarbeiten konstruiert. Sein kompaktes und ergonomisches Design mit variablen Griffpositionen bietet hervorragenden Komfort auch bei Arbeiten über Kopf. Die Drehzahlvorwahl ermöglicht eine Verwendung für verschiedenste Materialien. Die Staubbox umfasst ein integriertes Bosch Microfilter-System für eine effiziente Staubabsaugung und nahezu staubfreies Arbeiten. Dieser Exzenterschleifer eignet sich zum Schleifen und Zwischenschleifen, Lackentfernen und Feinschleifen auf verschiedensten Materialien. Er ist einsetzbar auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie Mineral- und Acryloberflächen. Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel. Der GEX 125-1 AE Professional ist außerdem mit einem 125-mm-Schleifteller mit Klettsystem zur Schleifpapierbefestigung ausgestattet. Handwerkerkoffer. Microfilter Box. 3 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 80 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 069)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
250 W
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Schwingkreisdurchmesser 1:
2.5 mm
Leerlaufdrehzahl:
7500 1/min | 12000 1/min | 7500 - 12000 min-1
Schleifmittelbefestigung:
kletten | Klettverschluss
Maschinengewicht:
1.3 kg
Länge:
227 mm
Breite:
122 mm
Höhe:
150 mm
Spannung:
230 V
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen):
5.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
301 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
349 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
166 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
301 x 349 x 166 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
250 W
Gewicht:
1.3 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
122 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
227 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
150 mm
Schleifteller-Ø:
125 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
7500 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
12000 min-1
Schwingzahl, von:
15000 min-1
Schwingzahl, bis zu:
24000 min-1
Schwingzahl:
15000 - 24000 min-1
Exzentrizität:
1.25 mm
Schwingkreisdurchmesser:
2.5 mm
Schwingungsemissionswert ah [Massivholz schleifen]:
5.0 m/s²
Unsicherheit K [Massivholz schleifen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Exzenterschleifer-Einstiegsmodell aus der 125-mm-Kategorie für kleine Flächen und kleinere Reparaturarbeiten
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompaktes und ergonomisches Design mit variablen Griffpositionen bietet hervorragenden Komfort auch bei Arbeiten über Kopf | Drehzahlvorwahl ermöglicht eine Verwendung in verschiedensten Materialien | Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System für nahezu staubfreies Arbeiten
Einsatzbereiche:
Schleifen von Beschichtungsstoff | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Holz | Schleifen von synthetischem Material | Schleifen von Mineralwerkstoff | Schleifen von natürlichen Materialien | Schleifen von Nichteisenmetall | Schleifen von Stein
Titel:
Exzenterschleifer GEX 125-1 AE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Handwerkerkoffer | Microfilter Box | 3 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 80 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 069)
SOL Date:
01.07.2016
Unterteilung der Produktkategorien:
Exzenterschleifer
Bruttogewicht:
3,595 kg
Nettogewicht:
1,65 kg
Volumen:
17,438 dm3
Abmessung Länge:
349 mm
Abmessung Breite:
301 mm
Abmessung Höhe:
166 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Schleifer & Hobel
>
Exzenterschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Vibrationsschleifer
,
Elektroschwingschleifer
,
Schwingschleifer (elektrisch)
,
Vibrationsschleifer (elektrisch)
,
Exzenter-Schleifscheibe
,
Exzenterschleifblatt
,
Exzenterschleifscheibe
,
Holz-Exzenterschleifblatt
,
Lack-Exzenterschleifblatt
,
exzenterschleifblatt 125mm bosch
,
exzenter schleifscheibe
,
exzenter-schleifscheibe bosch
,
Elektrischer Exzenterschleifer
,
Exzenterschleifer
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 106,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
10tlg. Schleifblatt-Set C470, Durchmesser: 125 mm
Bosch
1609200158
ab € 5,65*
Zubehör
Schleifblatt C430, 125 mm, 120, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605643
ab € 0,468*
Zubehör
Schleifblatt C430, 125 mm, 180, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605644
ab € 0,44*
Zubehör
Schleifblatt C430, 125 mm, 240, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605645
ab € 0,428*
Zubehör
Schleifblatt C430, 125 mm, 40, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605640
ab € 0,458*
Zubehör
Schleifblatt C430, 125 mm, 60, 120, 240, 8 Löcher, Klett, 6er-Pack
Bosch
2608605112
ab € 2,52*
Zubehör
Schleifblatt C430, 125 mm, 60, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605641
ab € 0,47*
Zubehör
Schleifblatt C430, 125 mm, 80, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605642
ab € 0,462*
Zubehör
Schleifblatt F355, 125 mm, 100, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605116
ab € 0,652*
Zubehör
Schleifblatt F355, 125 mm, 120, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605117
ab € 0,66*
Zubehör
Schleifblatt F355, 125 mm, 1200, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605123
ab € 0,642*
Zubehör
Schleifblatt F355, 125 mm, 180, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605118
ab € 0,652*
Zubehör
Schleifblatt F355, 125 mm, 240, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605119
ab € 0,652*
Zubehör
Schleifblatt F355, 125 mm, 320, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605120
ab € 0,652*
Zubehör
Schleifblatt F355, 125 mm, 400, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608605121
ab € 0,652*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen