Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierstift-Set, 8/12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000498
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000498
EAN/GTIN:
     3165140647885
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
führungsbohrer
Zentrierstift-Set, 8/12 mm. Für Handfräsen. 3tlg. Zentrierstifte-Set für GOF
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
8.00 | 12.00
Durchmesser Zoll:
1/4 | 1/2
Außendurchmesser Zoll:
1/4 | 1/2
Länge mm:
125
Vorteil HL (kurz):
Zentrierstifte
Produkttext, ZB grau:
3tlg. Zentrierstifte-Set für GOF
SOL Date:
01.10.2012
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,18 kg
Nettogewicht:
0,154 kg
Volumen:
0,674 dm3
Abmessung Länge:
155 mm
Abmessung Breite:
145 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zentrierstift
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060160A100
ab € 150,05*
Sonstiges
Bosch
060326A100
ab € 82,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.