Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube Feingewinde, S-F, 3,9 x 30 mm, 1000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608000551
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000551
EAN/GTIN:
     3165140688314
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Das Schraubenband verfügt über ein Grobgewinde für schnelles Arbeiten an Trockenbauwänden. Passend zu: GSR 6-25 TE. GSR 6-45 TE. GSR 18.0 V-EC TE. GTB 12V-11. GTB 185-LI. GTB 650. MA 55 Professional.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
S-F
Schraubenkopf:
PH2
Durchmesser mm:
3.9
Schraubenlänge mm:
30
Vorteil HL (kurz):
Für schnelles Arbeiten an Trockenbauwänden
Leistungsbeschreibung:
Schnelles Arbeiten
(Version) Key RTB:
Schraubenband verfügt über ein Grobgewinde für schnelles Arbeiten an Trockenbauwänden
Spezifisches RTB1:
Geeignet für Arbeiten an Gipskartonplatten auf Holz- und Metallständerwerk
Spezifisches RTB2:
Zur Verwendung mit dem Magazinaufsatz MA 55 für die Bosch Professionellen Trockenbauschrauber GSR 6-45 TE, GSR 6-25 TE, GSR 18 V-EC TE und GTB 12V-11
Produkttext, ZB grau:
Feingewinde | <b>Geeignet für</b> Gipskartonplatten auf Metall (bis 0.7 mm Dicke)
SOL Date:
01.08.2012
Neuerscheinung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Gehärtet:
false
Länge:
562 mm
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindeart:
fein
Schaftdurchmesser:
3.9 mm
Bruttogewicht:
1,9 kg
Nettogewicht:
1,9 kg
Volumen:
3,634 dm3
Abmessung Länge:
562 mm
Abmessung Breite:
122 mm
Abmessung Höhe:
53 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0136*
€ 0,0179*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,29*
€ 15,41*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,89*
€ 16,95*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,05*
€ 17,73*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,15*
€ 17,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 71,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019E4002
ab € 92,24*
Sonstiges
Bosch
06019E4003
ab € 104,73*
Sonstiges
Bosch
06019K7000
ab € 137,66*
Sonstiges
Bosch
06019K7001
ab € 150,18*
Sonstiges
Bosch
06019K7002
ab € 320,74*
Sonstiges
Bosch
06014A2002
ab € 112,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.