Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11 Professional
Bosch Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11 Professional
Bosch Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11 Professional
Bosch Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11 Professional
Bosch Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-06019E4002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019E4002
EAN/GTIN:
     3165140782968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11, Der GTB 12V-11 Professional ist ein kompakter Akku-Trockenbauschrauber für gelegentliche Trockenbauanwendungen im 12-Volt-Segment. Er zeichnet sich durch ein kompaktes und leichtes Design mit 0,9 kg Gewicht und einer Akkukapazität von 2,5 Ah aus und besitzt einen ergonomischen Griffumfang für komfortable Handhabung auch in beengten Arbeitsbereichen. Ferner verfügt er über einen leistungsstarken und kompakten 12-Volt-Antriebsstrang, mit dem bis zu 1.200 Schrauben pro Akkuladung (2,5 Ah) befestigt werden können. Für eine lange Lebensdauer wurde dieser Trockenbauschrauber mit der bürstenlosen Bosch Motortechnologie mit Electronic Motor Protection und Motorbremse ausgestattet. Dieses Elektrowerkzeug ist für die Befestigung von Trockenbauschrauben in Materialien wie Holz und Metall vorgesehen und wurde für das Verschrauben von Gipskartonplatten optimiert. Ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System) und mit dem MA 55 Professional Magazinaufsatz für Bosch Trockenbauschrauber. Der GTB 12V-11 Professional verfügt über Boschs bürstenlose Motortechnologie mit Electronic Motor Protection und einer Motorbremse. Er besitzt Autolock, einen austauschbaren Tiefenanschlag, Rechts-/Links-Lauf und Drehzahlvorwahl. Karton. 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2
Weitere Informationen:
Gewicht mit Akkupack:
0.9 kg
Max. Drehmoment:
11 Nm
Drehmomenteinstellung:
3 Nm | 11 Nm
Trockenbauschrauber:
true
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 3000 1/min
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4 mm
Nennspannung:
12 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
true
Höhe:
180 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.7 kg
Werkzeugabmessungen (Höhe):
180 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
212 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
330 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
80 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
212 x 330 x 80 mm
Akkuspannung:
12.0 V
Gewicht inkl. Akku:
0.9 kg
Drehmoment, max. (weich):
3 Nm
Drehmoment, max. (hart/weich):
3 Nm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
3000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
0 - 3000 min-1
Werkzeugaufnahme:
1/4'' Sechskant Uni
Gewicht exkl. Akku:
0.7 kg
Schrauben-Ø, max.:
4 mm
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
0.5 m/s²
Positionierung:
Akku-Trockenbauschrauber mit professioneller Leistung im 12-Volt-Segment
Langversion, Teil 1:
Der GTB 12V-11 Professional ist ein kompakter Akku-Trockenbauschrauber für gelegentliche Trockenbauanwendungen im 12-Volt-Segment. Er zeichnet sich durch ein kompaktes und leichtes Design mit 0.9 kg Gewicht und einer Akkukapazität von 2.5 Ah aus und besitzt einen ergonomischen Griffumfang für komfortable Handhabung auch in beengten Arbeitsbereichen. Ferner verfügt er über einen leistungsstarken und kompakten 12-Volt-Antriebsstrang, mit dem bis zu 1200 Schrauben pro Akkuladung (2.5 Ah) befestigt werden können. Für eine lange Lebensdauer wurde dieser Trockenbauschrauber mit der bürstenlosen Bosch Motortechnologie mit Electronic Motor Protection und Motorbremse ausgestattet.
Langversion, Teil 2:
Dieses Elektrowerkzeug ist für die Befestigung von Trockenbauschrauben in Materialien wie Holz und Metall vorgesehen und wurde für das Verschrauben von Gipskartonplatten optimiert. Ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System) und mit dem MA 55 Professional Magazinaufsatz für Bosch Trockenbauschrauber.
Langversion, Teil 3:
Der GTB 12V-11 Professional verfügt über Boschs bürstenlose Motortechnologie mit Electronic Motor Protection und einer Motorbremse. Er besitzt Autolock, einen austauschbaren Tiefenanschlag, Rechts-/Links-Lauf und Drehzahlvorwahl.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompaktes und leichtes Design mit 0.9 kg Gewicht und einer Akkukapazität von 2.5 Ah und mit ergonomischem Griffumfang für komfortable Handhabung auch in beengten Arbeitsbereichen | Leistungsstarker und kompakter 12-Volt-Antriebsstrang für bis zu 1200 Schrauben pro Akkuladung (2.5 Ah) | Bürstenlose Bosch Motortechnologie mit Electronic Motor Protection und Motorbremse für eine lange Lebensdauer
Titel:
Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
Karton | 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2
SOL Date:
01.10.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Trockenbauschrauber
Bruttogewicht:
1,04 kg
Nettogewicht:
1 kg
Volumen:
5,597 dm3
Abmessung Länge:
330 mm
Abmessung Breite:
212 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K8002
ab € 148,81*
Sonstiges
Bosch
06019K8000
ab € 131,73*
Sonstiges
Bosch
06017D4000
ab € 236,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.