Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch für Bosch-Sauger, 1,6 m, Zubehör für GAS 18V-10 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000658
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000658
EAN/GTIN:
     3165140917896
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Der Staubsaugerschlauch lässt sich mit den Bosch Staubsaugern verbinden. Passend zu: GAS 18V-10 L. GOF 130 Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schlauch
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Max. Länge:
1600 mm
Durchmesser mm:
35
Nennweite [mm]:
35
Länge [m]:
1.50
Vorteil HL (kurz):
Externe Absaugvorrichtung
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
Produkttext, ZB grau:
Normale Schläuche für Staubsauger
SOL Date:
14.12.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
14.06.2018
Bruttogewicht:
0,644 kg
Nettogewicht:
0,536 kg
Volumen:
7,569 dm3
Abmessung Länge:
90 mm
Abmessung Breite:
290 mm
Abmessung Höhe:
290 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C6302
ab € 113,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.