Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Staubbeutel für GKS 18V-68 GC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608000696
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608000696
EAN/GTIN:
4059952506722
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Breithobel
Zimmermannshobel
Der Gewebestaubbeutel ist ein Hilfsmittel zum Aufsammeln von Schleifstaub. Passend zu: GKS 18V-57-2 L (0 601 6C1 1.). GKS 18V-68 C (0 601 6B5 0.). GKS 18V-68 GC (0 601 6B5 1.). GKS 185-LI (0 601 6C1 2.). GKT 18V-52 GC (0 601 6B4 0.) Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Zum Auffangen von Staub
Leistungsbeschreibung:
Zum Auffangen von Staub
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit Hobeln.
Produkttext, ZB grau:
Staubbeutel für GKS 18V-68 GC
SOL Date:
20.01.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
20.04.2020
Bruttogewicht:
0,148 kg
Nettogewicht:
0,148 kg
Volumen:
8,097 dm3
Abmessung Länge:
378 mm
Abmessung Breite:
210 mm
Abmessung Höhe:
102 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Maschinenzubehör
>
Für Fräsen, Hobel und Schaber
>
Gewebestaubbeutel für Hobel
Weitere Suchbegriffe:
Handkreissäge
,
Trockenschneidesäge
,
Filterbeutel für Staubsauger
,
Papierfilterbeutel
,
Papierfiltertüten
,
Papierstaubbeutel
,
Staubbeutel
,
Staubsauger-Beutel
,
Staubsaugerbeutel
,
Staubsaugerfilter
,
Staubsaugertüte
,
Vliesfilterbeutel
,
akku für bosch 18v
,
akku für bosch
,
akku für bosch professional
,
Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 C mit Parallelanschlag, 1x Kreissägeblatt
Bosch
06016B5000
ab € 251,96*
Sonstiges
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 C: L-BOXX, Parallelanschlag, 1x Kreissägeblatt
Bosch
06016B5001
ab € 274,37*
Sonstiges
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 GC
Bosch
06016B5130
ab € 528,14*
Sonstiges
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 GC, L-BOXX
Bosch
06016B5100
ab € 310,93*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2 L
Bosch
06016C1100
ab € 169,68*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2 L, L-BOXX
Bosch
06016C1101
ab € 191,28*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2 L, L-BOXX 238
Bosch
06016C1102
ab € 409,27*
Sonstiges
Akku-Tauchsäge BITURBO GKT 18V-52 GC
Bosch
0615990M0A
ab € 604,15*
Sonstiges
Akku-Tauchsäge BITURBO GKT 18V-52 GC in L-BOXX
Bosch
06016B4000
ab € 347,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen