Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkombinationshaube zum Schneiden, zum Aufstecken, Kunststoff, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000753
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000753
EAN/GTIN:
     6949509239921
Suchbegriffe:
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
schutzhaube für winkelschleifer bos...
Um aus einem Schleifschlitten im Handumdrehen einen Führungsschlitten zu machen, wird der Clip durch einen einfachen Klick-Mechanismus an der Schutzhaube befestigt. Einfache Montage und Demontage von der Schutzhaube. Passend zu: GWS 5-100. GWS 5-115. GWS 6-100. GWS 6-100 E. GWS 6-100 S. GWS 6-115. GWS 6-115 E. GWS 6-125. GWS 7-100. GWS 8-100 C. GWS 8-100 CE. GWS 580. GWS 670. GWS 900-100 Professional.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
100 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Durchmesser mm:
100
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schutzhaube zum Schneiden
Leistungsbeschreibung:
Schutzhaube zum Schneiden
(Version) Key RTB:
Kombinationshaube für optimalen Schutz bei Schneidanwendungen
Spezifisches RTB1:
Schnelles und einfaches Anbringen durch schlüssellose Hebelmontage
Spezifisches RTB2:
Kompatibel mit Winkelschleifern
SOL Date:
15.04.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.07.2023
Bruttogewicht:
0,08 kg
Nettogewicht:
0,057 kg
Volumen:
0,265 dm3
Abmessung Länge:
134 mm
Abmessung Breite:
69,5 mm
Abmessung Höhe:
28,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schutzhaube für trennschleifer, Schutzhaube, Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.