Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller, mittel, 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000764
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000764
EAN/GTIN:
     6949509234087
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Schleifteller für Trockenbauschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Passend zu: GTR 550 Professional.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mittel
Durchmesser mm:
215
Lochung:
8
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Vorteil HL (kurz):
Standardschleifarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Standardschleifarbeiten
(Version) Key RTB:
Verschiedene erhältliche Härtegrade auf das Material und das Resultat abgestimmt
Produkttext, ZB grau:
Schleifteller
SOL Date:
01.03.2022
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.06.2022
Schleiftellerdurchmesser:
215 mm
Bruttogewicht:
0,31 kg
Nettogewicht:
0,26 kg
Volumen:
1,587 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
230 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schleifteller bosch, haftstützteller
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06017D4000
ab € 235,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.