Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Trockenbauschleifer
>
Artikel
Trockenbauschleifer GTR 55-225 Professional
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06017D4000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06017D4000
EAN/GTIN:
4059952616605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer
Trockenbauschleifer GTR 55-225, Der GTR 55-225 Professional wurde für höhere Effizienz im Trockenbau konzipiert, und ist der verlässliche Partner für größere Arbeiten beim Innenausbau. Dieser Trockenbauschleifer verfügt über einen patentierten ultraflexiblen Schleifkopf, der müheloses Bewegen über Wände und Decken ermöglicht und das Risiko von Oberflächenschäden reduziert. Seine integrierte Deckenansaugfunktion minimiert die Ermüdung bei längeren Anwendungen, da das gefühlte Werkzeuggewicht durch die Saugkraft des entstehenden Vakuums deutlich verringert wird. Der GTR 55-225 ist außerdem mit einem ergonomischen Zusatzhandgriff in L-Form ausgestattet, der für maximalen Komfort sorgt und die Ermüdung beim Schleifen in unbequemen Positionen zusätzlich verringert. Für Trockenbauer, Gipser, Maler und Handwerker im Innenausbau, die umfangreiche Schleifarbeiten an Wänden und Decken oder Oberflächenvorbereitungen ausführen. Handwerkerkoffer (6 082 762 3AS). 1 x Saugadapter, Universal (1 607 000 F2K). 1 x Schleifteller-Set weich (Stützteller und Zwischenscheibe), 215 mm (2 608 000 766). 1 x Schleifblatt M480, Best for Wood + Paint, 180 (separat erhältlich als 25er-Pack: 2 608 900 711). 3 x Kabelclip (separat erhältlich als 3er-Pack: ET-Nr. 1 619 PB6 088)
Weitere Informationen:
Länge:
1730 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
210 mm
Gewicht:
4.8 kg
Leistungsaufnahme:
550 W
Schleiftellerdurchmesser:
215 mm
Leerlaufdrehzahl:
340 1/min | 910 1/min | 340 - 910 U/min
Stütztellerhärte:
Weich
Schleiftellertyp:
Ein Schleifteller und mittelharter Schleifteller
Schleifteller-Ø:
215 mm
Nenneingangsleistung:
550 W
Leerlaufdrehzahl, von:
340 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
910 U/min
Werkzeugabmessungen (Höhe):
210 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
250 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
1730 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
392 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
680 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
238.5 mm
Schleifblattdurchmesser:
225 mm
Positionierung:
Müheloses Schleifen von Trockenwänden. Höhere Effizienz für Trockenbauer.
Langversion, Teil 1:
Der GTR 55-225 Professional wurde für höhere Effizienz im Trockenbau konzipiert, und ist der verlässliche Partner für größere Arbeiten beim Innenausbau. Dieser Trockenbauschleifer verfügt über einen patentierten ultraflexiblen Schleifkopf, der müheloses Bewegen über Wände und Decken ermöglicht und das Risiko von Oberflächenschäden reduziert. Seine integrierte Deckenansaugfunktion minimiert die Ermüdung bei längeren Anwendungen, da das gefühlte Werkzeuggewicht durch die Saugkraft des entstehenden Vakuums deutlich verringert wird. Der GTR 55-225 ist außerdem mit einem ergonomischen Zusatzhandgriff in L-Form ausgestattet, der für maximalen Komfort sorgt und die Ermüdung beim Schleifen in unbequemen Positionen zusätzlich verringert.
Langversion, Teil 2:
Für Trockenbauer, Gipser, Maler und Handwerker im Innenausbau, die umfangreiche Schleifarbeiten an Wänden und Decken oder Oberflächenvorbereitungen ausführen.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Der patentierte, ultraflexible Schleifkopf gleitet mühelos über Decken und Wände | Die Deckenansaugfunktion reduziert das gefühlte Werkzeuggewicht und sorgt für ermüdungsärmeres Arbeiten | Ein ergonomischer Zusatzhandgriff in L-Form erhöht den Komfort und verringert die Muskelbelastung durch Strecken bei der Anwendung
Titel:
Trockenbauschleifer GTR 55-225 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Handwerkerkoffer (6 082 762 3AS) | 1 x Saugadapter, Universal (1 607 000 F2K) | 1 x Schleifteller-Set weich (Stützteller und Zwischenscheibe), 215 mm (2 608 000 766) | 1 x Schleifblatt M480, Best for Wood + Paint, 180 (separat erhältlich als 25er-Pack: 2 608 900 711) | 3 x Kabelclip (separat erhältlich als 3er-Pack: ET-Nr. 1 619 PB6 088)
SOL Datum:
01.05.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Trockenbauschleifer
Bruttogewicht:
11 kg
Nettogewicht:
4,8 kg
Volumen:
63,575 dm3
Abmessung Länge:
680 mm
Abmessung Breite:
392 mm
Abmessung Höhe:
238,5 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Schleifer & Hobel
>
Trockenbauschleifer
Weitere Suchbegriffe:
bosch langhalsschleifer
,
langhalsschleifer
,
Schleifer
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 235,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,65*
€ 324,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,76*
€ 313,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,11*
€ 313,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,35*
€ 301,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,58*
€ 295,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,90*
€ 280,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EXPERT M480 Schleifnetz für Trockenbauschleifer, 225 mm, K 80, 25 Stk.
Bosch
2608900707
ab € 28,87*
Sonstiges
Nass-/Trockensauger GAS 35 H AFC
Bosch
06019C3600
ab € 664,40*
Sonstiges
Nass-/Trockensauger GAS 35 L AFC
Bosch
06019C3200
ab € 460,70*
Sonstiges
Nass-/Trockensauger GAS 35 L SFC+
Bosch
06019C3000
ab € 403,82*
Sonstiges
Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC
Bosch
06019C3100
ab € 489,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen