Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsrohr 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000767
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000767
EAN/GTIN:
     6949509234100
Suchbegriffe:
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
bosch verlängerungsrohre
rohrverlängerung
Die Verlängerungsstange verlängert den Trockenbauschleifer, wodurch schwer zugängliche Arbeitsbereiche ohne Gerüst bearbeitet werden können. Passend zu: GTR 550 Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Leistungsbeschreibung:
Erreicht auch schwer zugängliche Arbeitsstellen
(Version) Key RTB:
Für GTR 550 Trockenbauschleifer
Spezifisches RTB1:
Leicht abnehmbar für den kompakten Transport des Trockenbauschleifers
Produkttext, ZB grau:
Verlängert den Trockenbauschleifer um 580 mm
SOL Date:
01.03.2022
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.06.2022
Bruttogewicht:
0,88 kg
Nettogewicht:
0,7 kg
Volumen:
4,096 dm3
Abmessung Länge:
640 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06017D4000
ab € 236,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.